※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチール製レジ台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74240757
品番
61-145-11-1
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥103,840
販売価格(税別)
¥
94,400
バスケットに入れる
仕様
可動棚×2枚付き(可動棚は3cm間隔で11ヶ所に取り付けできます。、引き出し錠付き(鍵×2本)、コード穴つき、アジャスター付き
種別
H100cm レジ台
質量(kg)
28
サイズ
W60×D60×H100cm 内寸
耐荷重
15/段
アズワン品番
61-7216-84
素材
スチール製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000