※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

スチール製カウンター ノーマル・引き出しタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74240976 品番 61-145-9-1
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥87,230
販売価格(税別)
79,300
種別W60cm 質量(kg)35 サイズW60×D60×H85cm 内寸 耐荷重30/段 素材スチール製 天板 仕様組立式、可動棚×1枚付き、可動棚は3cm間隔で取り付けできます。、引き出しが1個付いています。、アジャスター付き、※プラスドライバー必要 アズワン品番61-7217-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする