※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチール製カウンター ノーマル・引き出しタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74241003
品番
61-145-9-4
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥149,600
販売価格(税別)
¥
136,000
バスケットに入れる
種別
W150cm
質量(kg)
83
サイズ
W148.5×D60×H85cm 内寸
耐荷重
30/段
素材
スチール製 天板
仕様
組立式、可動棚×1枚付き、可動棚は3cm間隔で取り付けできます。、引き出しが3個付いています。、アジャスター付き、※プラスドライバー必要
アズワン品番
61-7217-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000