※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
スチールカウンター(前面台付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74241037
品番
61-145-12-3
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥166,100
販売価格(税別)
¥
151,000
バスケットに入れる
手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。
奥行き(cm)
(手荷物置き部)15
付属品
可動棚×1枚、鍵×2本
仕様
アジャスター付き付き、完成品でのお届け
材質
スチール製、粉体塗装(ホワイト)、天板・前面台
質量(kg)
57.4
耐荷重(kg/段)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×60×90
棚ピッチ(mm)
30
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×330×89
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×560×600
アズワン品番
61-7217-35
棚板厚さ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先までのお渡しを条件としております。
※お届け先によってはお客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
※詳しくはご注文時にカスタマーサービス(TEL06-6203-6660)までお問い合わせください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません