※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

大型アクセサリーパネル用フック(軽量用) クロームメッキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード74241256 品番61-147-6-4
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,727
販売価格(税別)
1,570
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種別L15cm サイズL15cm W1.6cm フック部 耐荷重0.5 アズワン品番61-7217-79 素材スチール製 クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする