※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの ゴンドラ什器
アズワンの スチール什器
アクセサリーパネルラック ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74241396
品番
61-148-1-1
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
仕様
バー×11本
種別
W40cm
質量(kg)
2
サイズ
W40cm 有効寸法
アズワン品番
61-7218-05
素材
スチール製 粉体塗装