※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクセサリーパネルラック ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74241405 品番 61-148-1-2
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥18,040
販売価格(税別)
16,400
仕様バー×11本 種別W60cm 質量(kg)2.6 サイズW60cm 有効寸法 アズワン品番61-7218-06 素材スチール製 粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする