※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクセサリーパネルラック用スタンドベース 両面傾斜用 左右

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74241536 品番 61-148-9-1
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,514
販売価格(税別)
7,740
仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 種別ホワイト サイズW3.8×D31×59.9cm パネル両面取り付け時の傾斜角度 アズワン品番61-7218-19 素材スチール製 粉体塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする