※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 専門店用什器
アクセサリー専用回転什器 スタンドポール ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74241615
品番
61-148-15-1
参考基準価格(税別)
¥13,230
販売価格(税込)
¥14,443
販売価格(税別)
¥
13,130
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
20
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
2.7
タイプ
組立式
支柱(mm)
22.2
キャスター径(Φmm)
40
直径×高さ(cm)
40×165
アズワン品番
61-7218-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000