※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの 専門店用什器
CD/DVD陳列ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74245788
品番
61-168-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
段数
3
材質
透明アクリル、塩化ビニル
板厚(mm)
(本体)4、(カード差し部)1
寸法(cm)
(本体)44×21.7×37.7、(カード差し)44×3、(前面こぼれ止め)H5.4
アズワン品番
61-7224-01
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1マス)44×6.5×17.5(最上段のみ12.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000