※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR020017ST-005F PR1725 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74245929 EZBR020017ST-005F PR1725 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74245929 EZBR020017ST-005F PR1725 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74245929 EZBR020017ST-005F PR1725 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74245929 EZBR020017ST-005F PR1725 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 74245929

EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1725 適合スリーブEZH017… 注文コード74245929 品番EZBR020017ST-005F PR1725
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は材種・適合スリーブなど34種類から選べます 他の種類を見る

ST(標準タイプ)コスト重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

勝手 最小加工径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)1.7 シャンク高さH(mm)1.5 全長(mm)27.3 首下長LU(mm)7 機能幅(mm)0.79 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.2 コーナーR(mm)0.05(±0.01) 材種PR1725 適合スリーブEZH017… 精度標準 ブレーカリードブレーカ メーカー商品コードTLM40281 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする