※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ディスプレーボックス ホワイト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74247285 品番 61-172-5-3
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660
一辺長さ(mm)300 種別30cm角 サイズ内寸 耐荷重5 アズワン品番61-7226-57 素材繊維板(MDF) シート貼り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74247285
2020-08-06
用途:
キッチンでの収納
その他業種

写真では真っ白の箱に見えたので注文したのだが、実物には木目が印刷されていて思惑と違ってしまった。初めから返品できないと明記されていたのでどうしようもないが、
あいまいな写真の責任は重いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする