※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
木製ディスプレーボックス ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74247303
品番
61-172-6-1
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,367
販売価格(税別)
¥
3,970
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
200
種別
20cm角
サイズ
内寸
耐荷重
5
アズワン品番
61-7226-59
素材
繊維板(MDF) シート貼り