※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 汎用ディスプレイ
アズワンの ディスプレイボックス
木製ディスプレーボックス ナチュラル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74247312
品番
61-172-6-2
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
一辺長さ(mm)
250
種別
25cm角
サイズ
内寸
耐荷重
5
アズワン品番
61-7226-60
素材
繊維板(MDF) シート貼り