※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

木製ディスプレーボックス ブラウン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74247364 品番 61-172-7-3
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,226
販売価格(税別)
5,660
一辺長さ(mm)300 種別30cm角 サイズ内寸 耐荷重5 アズワン品番61-7226-65 素材繊維板(MDF) シート貼り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする