京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 突切り用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1425
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手
メーカー商品コード
TKD16259
注文コード
74248494
品番
TKF16R150-S-16DR PR1425
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・メーカー商品コード
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手
厚さ(mm)
9.5
材質(本体)
PR1425
寸法D1(mm)
5
適合ねじ
-
勝手
右勝手
ブレーカ
Sブレーカ
寸法W1(mm)
4
ピッチ(山数/inch)
-
コーナー半径Re(mm)
0.05
チップサイズ
16
コーナー数
2
リード角(°)
16
寸法CW(mm)
1.5(-0.03〜+0.03)
メーカー商品コード
TKD16259
寸法PDX(mm)
-
寸法CUTDIA(mm)
16
寸法PNA(°)
-