画像準備中

チップ PVDコーティング 突切り用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PR1425 仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手 メーカー商品コードTKD16275 注文コード74248564 品番TKF16L200-T-16DR PR1425
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・仕様・メーカー商品コードなど168種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法PDX1(mm):-●リード角の勝手:右勝手 厚さ(mm)9.5 材質(本体)PR1425 寸法D1(mm)5 適合ねじ- 勝手左勝手 ブレーカTブレーカ(刃先強化型) 寸法W1(mm)4 ピッチ(山数/inch)- コーナー半径Re(mm)0.08 チップサイズ16 コーナー数2 リード角(°)16 寸法CW(mm)2(-0.03〜+0.03) メーカー商品コードTKD16275 寸法PDX(mm)- 寸法CUTDIA(mm)16 寸法PNA(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする