京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ PVDコーティング 突切り用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1725
仕様
●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):1.7●リード角の勝手:-
メーカー商品コード
TLM40237
注文コード
74249544
品番
TKFT12LB55005 PR1725
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・メーカー商品コード
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃なし●寸法PDX1(mm):1.7●リード角の勝手:-
厚さ(mm)
8.7
材質(本体)
PR1725
寸法D1(mm)
5.2
適合ねじ
管用平行・テーパねじ、ウィットねじ
勝手
左勝手
ブレーカ
-
寸法W1(mm)
3
ピッチ(山数/inch)
40〜16
コーナー半径Re(mm)
0.05
チップサイズ
-
コーナー数
-
リード角(°)
-
寸法CW(mm)
2.5
メーカー商品コード
TLM40237
寸法PDX(mm)
0.8
寸法CUTDIA(mm)
-
寸法PNA(°)
55