画像準備中

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PV90 メーカー商品コードTKZ03971 注文コード74253087 品番VNGG160402R PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は材質・メーカー商品コードなど1400種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形頂角35° 厚さ(mm)4.76 材質(本体)PV90 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ両面 コーナー数4 ブレーカ適合領域1 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTKZ03971 逃げ角(°)0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74253087 VNGG160402R PV90 74264068 VNGG160402R PV730 画像準備中 チップ サーメット 旋削用 京セラ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする