※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

カードクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード74254276 品番61-204-1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,860
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番61-7237-48 仕様丸バーΦ17〜25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、5mm厚までのカードをご使用いただけます。、ショーカード別売 サイズH10.5cm クリップ幅 素材樹脂製 種別H10.5cm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74254276 61-204-1-1 63521116 2017-110 カードクリップ ストア・エキスプレス カードクリップ ストア・エキスプレス 1セット(20個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする