※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ベストパネル ゴールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ37.1×26.4cm 画面寸法 注文コード74257733 品番61-219-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る
サイズ37.1×26.4cm 画面寸法 仕様吊り金具付き 種別B4 質量(kg)0.22 アズワン品番61-7243-30 素材フレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74257733 61-219-3-2 39525579 20172051 ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) ベストパネル APJ(アートプリントジャパン) 1枚 959 税込1,055 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする