※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
ベストパネル ゴールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
52.2×37.1cm 画面寸法
注文コード
74257758
品番
61-219-3-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
52.2×37.1cm 画面寸法
仕様
吊り金具付き
種別
B3
質量(kg)
0.36
アズワン品番
61-7243-32
素材
フレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74257758
61-219-3-4
39525536
20173058
ベストパネル
APJ(アートプリントジャパン)
1枚
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました