※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ベストパネル ゴールド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 74257828 品番 61-219-3-11
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,867
販売価格(税別)
8,970
サイズ52.2×37.1cm 画面寸法 仕様吊り金具付き 種別B3 質量(kg)0.36(1枚当たり) アズワン品番61-7243-39 素材フレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする