※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
ベストパネル ゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
74257837
品番
61-219-3-12
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
サイズ
60.1×42.7cm 画面寸法
仕様
吊り金具付き
種別
A2
質量(kg)
0.46(1枚当たり)
アズワン品番
61-7243-40
素材
フレーム
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000