※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

イージーロックフレーム ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74258083 品番61-219-7-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ42.4×59.8cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別A2 質量(kg)0.78 アズワン品番61-7243-85 素材フレーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74258083 61-219-7-1 39523987 20269621 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 1枚 2,498 税込2,748 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする