※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
イージーロックフレーム シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
42.4×59.8cm 画面寸法
注文コード
74258162
品番
61-219-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,950
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
42.4×59.8cm 画面寸法
仕様
吊り金具・吊りひも付き
種別
A2
質量(kg)
0.78
アズワン品番
61-7243-93
素材
フレーム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74258162
61-219-8-1
39523978
20269638
NEWライトフレーム
APJ(アートプリントジャパン)
1枚
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました