※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

イージーロックフレーム シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ59.8×84.5cm 画面寸法 注文コード74258187 品番61-219-8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ59.8×84.5cm 画面寸法 仕様吊り金具・吊りひも付き 種別A1 質量(kg)1.4 アズワン品番61-7243-95 素材フレーム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74258187 61-219-8-3 39523926 20270634 NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) NEWライトフレーム APJ(アートプリントジャパン) 1枚 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする