※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
イージーロックフレーム シルバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
73.2×103.4cm 画面寸法
注文コード
74258196
品番
61-219-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
73.2×103.4cm 画面寸法
仕様
吊り金具・吊りひも付き
種別
B1
質量(kg)
2.1
アズワン品番
61-7243-96
素材
フレーム
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74258196
61-219-8-4
39524127
20275639
NEWライトフレーム
APJ(アートプリントジャパン)
1枚
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました