※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
イージーロックフレーム シルバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
サイズ
51.9×73.2cm 画面寸法
注文コード
74258214
品番
61-219-8-6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
51.9×73.2cm 画面寸法
仕様
吊り金具・吊りひも付き
種別
B2
質量(kg)
1.1(1枚当たり)
アズワン品番
61-7243-98
素材
フレーム