※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
イージーロックフレーム シルバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
サイズ
73.2×103.4cm 画面寸法
注文コード
74258232
品番
61-219-8-8
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
73.2×103.4cm 画面寸法
仕様
吊り金具・吊りひも付き
種別
B1
質量(kg)
2.1(1枚当たり)
アズワン品番
61-7244-01
素材
フレーム