※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74258336 品番 61-220-1-2
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥3,212
販売価格(税別)
2,920
サイズ305×412 仕様吊り金具・吊りひも付き 質量(kg)0.41 外寸法(mm)305×412 アズワン品番61-7244-56 素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする