※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 74258363 品番 61-220-1-5
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,192
販売価格(税別)
4,720
サイズ468×642 仕様吊り金具・吊りひも付き 質量(kg)0.85 外寸法(mm)468×642 アズワン品番61-7244-59 素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする