※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
74258397
品番
61-220-1-8
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
サイズ
258×345
仕様
吊り金具・吊りひも付き
質量(kg)
0.33(1枚当たり)
外寸法(mm)
258×345
アズワン品番
61-7244-62
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。