※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量木製ポスターパネル(UVカット) ナチュラル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 74258424 品番 61-220-1-11
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
サイズ412×563 仕様吊り金具・吊りひも付き 質量(kg)0.64(1枚当たり) 外寸法(mm)412×563 アズワン品番61-7244-65 素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする