※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

軽量木製ポスターパネル(UVカット) ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード74258643 品番61-220-3-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
サイズ468×642 仕様吊り金具・吊りひも付き 質量(kg)0.85 外寸法(mm)468×642 アズワン品番61-7244-87 素材フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする