※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの パネル/ボード/イーゼル
アズワンの ポスターフレーム/パネル
軽量木製ポスターパネル(UVカット) ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
74258722
品番
61-220-3-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
563×776
仕様
吊り金具・吊りひも付き
質量(kg)
1.15(1枚当たり)
外寸法(mm)
563×776
アズワン品番
61-7244-95
素材
フレーム/木製15mm厚、前面カバー/UVカット透明フィルム0.4mm厚