※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの インフォメーションスタンド
アズワンの パネルスタンド
フラップパネルスタンド パネルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74259623
品番
61-221-9-1
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
仕様
折りたたみ式、61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
質量(kg)
1.9
サイズ
W49.3×D42.5×H106cm ボード受け
耐荷重
6
アズワン品番
61-7246-50
素材
スチール製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000