※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

A型ポスタースタンド専用オプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74260095 品番61-223-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,240
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様ポリウェイトをご利用の際は別途保持パイプも必要です。サイズに応じてお買い求めください。 種別ポリウェイト 質量(kg)満水時11 サイズW50×D21×H19cm アズワン品番61-7247-08 素材ポリエチレン製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする