61-225-11-1 アクリルサインスタンド サインスタンド アズワン 74260357

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

アクリルサインスタンド サインスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74260357 品番61-225-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,000

アクリルの透明感が上品な雰囲気を演出します。ショップだけでなく、公共施設やショールームなどにもオススメです。

仕様底面滑り止め付き(取り外し可能) 材質透明アクリル5mm厚 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W21×D30×H91.5 画面寸法 アズワン品番61-7247-49

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74260357 61-225-11-1 45808149 51853XXX アクリルサインスタンド 友屋 アクリルサインスタンド 友屋 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする