※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

フロントオープンパネル付き メディアスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74260366 品番61-429-83-3
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900
サイズA3用 仕様組立式、高さは2cm間隔で調節できます。 種別H92〜130cm ベース直径40cm 板面 質量(kg)4 アズワン品番61-7247-50 素材スチール製 パネルカバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする