※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ネオクールメディアスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74260427 品番 61-225-5-6
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600
サイズA3用 種別H113.1〜119.1cm ベース直径36cm 板面 質量(kg)4.8 ブラック アズワン品番61-7247-57 仕様組立式 素材アルミ製 板面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする