※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポスター/タペストリー
アズワンの ポスター
ミニハンガーセットA(C-1・G-2兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
74261662
品番
61-235-2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,380
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
輪部分の内径
仕様
ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。
セット内容
ワイヤー
種別
1m
耐荷重
20
アズワン品番
61-7249-56
素材
ステンレス製