画像準備中

チップ サーメット 旋削用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質(本体)PV730 メーカー商品コードTLP00273 注文コード74261864 品番TBGT060102L PV730
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は材質・メーカー商品コードなど1400種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形 厚さ(mm)1.59 材質(本体)PV730 寸法L(mm)- 内接円直径(Φmm)3.97 寸法D1(mm)2.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴(片面40°〜60°) コーナー半径Re(mm)0.2 チップブレーカ片面 コーナー数3 ブレーカ適合領域3 寸法BS(mm)- メーカー商品コードTLP00273 逃げ角(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする