※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 看板・POP・掲示用品
アズワンの ポスター/タペストリー
アズワンの ポスター
のぼり用ポールスタンド 注水型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74262326
品番
61-234-3-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
約40cm角×H20cm
仕様
寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。
種別
白 約40cm角×H20
質量(kg)
満水時約15
アズワン品番
61-7250-53
素材
ポリエチレン製