※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

のぼり用ポールスタンド 注水型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6台) 注文コード74262353 品番61-234-3-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ約40cm角×H20cm 仕様寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。 種別白 約40cm角×H20 質量(kg)満水時約15(1台あたり) アズワン品番61-7250-56 素材ポリエチレン製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする