京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 ネジ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74266134
品番
EZTR035030-60-002 GW05
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●寸法WF2(mm):1.2
材質(本体)
GW05
寸法H(mm)
2.8
寸法LF(mm)
38.4
コーナー半径Re(mm)
0.02±0.01
コーナー数
1
寸法WF(mm)
1.44
メーカー商品コード
TWJ03601
寸法LU(mm)
8.4
寸法DCON(mm)
3
寸法DMIN(mm)
3.5
寸法PDX(mm)
0.6
寸法PNA(°)
60