画像準備中

チップ 超硬 ネジ用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74266159 品番 EZTR050040-60-004 GW05
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●寸法WF2(mm):1.3 材質(本体)GW05 寸法H(mm)3.8 寸法LF(mm)44.35 コーナー半径Re(mm)0.04±0.01 コーナー数1 寸法WF(mm)1.94 メーカー商品コードTWJ03604 寸法LU(mm)15.35 寸法DCON(mm)4 寸法DMIN(mm)5 寸法PDX(mm)0.65 寸法PNA(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする