京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 ネジ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74266186
品番
EZTR060050-55-008 GW05
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●寸法WF2(mm):1.6
材質(本体)
GW05
寸法H(mm)
4.8
寸法LF(mm)
52.4
コーナー半径Re(mm)
0.085±0.015
コーナー数
1
寸法WF(mm)
2.44
メーカー商品コード
TWJ03617
寸法LU(mm)
19.2
寸法DCON(mm)
5
寸法DMIN(mm)
6
寸法PDX(mm)
0.8
寸法PNA(°)
55