京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連商品
チップ 超硬 端面用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74267139
品番
EZFGR060050-100 GW05
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質(本体)
GW05
寸法H(mm)
4.8
勝手
右勝手
主な用途
端面溝入れ
寸法LF(mm)
53.2
端面溝径D(Φmm)
6
コーナー半径Re(mm)
0.05±0.013
コーナー数
1
寸法CW(mm)
1(-0.03〜+0.03)
寸法WF(mm)
2.4
メーカー商品コード
TWJ03513
寸法LU(mm)
15
寸法DCON(mm)
5
寸法CDX(mm)
1