京セラ
京セラの ドリル
京セラの ハイスドリル
京セラの ハイスその他ドリル
CFRP加工用 ドリル ダイヤモンドコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74267209
品番
2ZDF04763-KCD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,090
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LCF(mm):35
シリーズ
CFRP加工用ドリル
外径(Φmm)
4.763
コーティング
ダイヤモンドコーティング
シャンク径公差
h6
寸法LN(mm)
40
外径(Φインチ)
3/16
メーカー商品コード
TDE00001
寸法DCON(mm)
6
寸法OAL(mm)
70